Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-304-8M-30CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-304-8M-30CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d343871

Detalii produs : HTD830430CXP CONTITECH - HTD830430CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 304 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere