Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-318-3M-6CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-318-3M-6CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d343821

Detalii produs : HTD33186CXP CONTITECH - HTD33186CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 318 mm |
| Lățimea centurii | 6 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere