Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-339-3M-9CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-339-3M-9CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d346706

Detalii produs : HTD33399CXP CONTITECH - HTD33399CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 339 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere