Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-784-8M-20CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-784-8M-20CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d352960

Detalii produs : HTD878420CXP CONTITECH - HTD878420CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 784 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere