Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-890-5M-15CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-890-5M-15CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d351236

Detalii produs : HTD589015CXP CONTITECH - HTD589015CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 890 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere