Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-925-5M-15CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-925-5M-15CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d349262

Detalii produs : HTD592515CXP CONTITECH - HTD592515CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 925 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere