Curea de transmisie imperială ContiTech 100.8MXL-019 SYNCHROBELT
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:100.8MXL-019 SYNCHROBELT
Rubix:d349361

Detalii produs : 100.8MXL019 CONTITECH - 100.8MXL019 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 10.08 '' |
| Lățimea centurii | 4.763 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 256.03 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere