Curea de transmisie imperială ContiTech 370.4MXL-012 SYNCHROBELT
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:370.4MXL-012 SYNCHROBELT
Rubix:d351870

Detalii produs : 370.4MXL012 CONTITECH - 370.4MXL012 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 37.04 '' |
| Lățimea centurii | 3.175 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 940.82 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere