Curea de transmisie imperială ContiTech 182XL-031 SYNCHROBELT
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:182XL-031 SYNCHROBELT
Rubix:d348783

Detalii produs : 182XL031 CONTITECH - 182XL031 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 18.2 '' |
| Lățimea centurii | 7.94 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 462.28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere