Curea de transmisie imperială ContiTech 198XL-025 SYNCHROBELT
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:198XL-025 SYNCHROBELT
Rubix:d343869

Detalii produs : 198XL025 CONTITECH - 198XL025 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 19.8 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 502.92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere