Curea de transmisie imperială ContiTech 274XL-037 SYNCHROBELT
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:274XL-037 SYNCHROBELT
Rubix:d353041

Detalii produs : 274XL037 CONTITECH - 274XL037 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 27.4 '' |
| Lățimea centurii | 9.525 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 695.96 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere