Curea de transmisie imperială ContiTech 236L-075 SYNCHROBELT
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:236L-075 SYNCHROBELT
Rubix:d343894
EAN:4010858830564

Detalii produs : 236L075 CONTITECH - 236L075 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | l |
|---|---|
| Lungime primitivă | 23.6 '' |
| Lățimea centurii | 19.05 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 599.44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere