Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-2800-8M-50CXA SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-2800-8M-50CXA SYNCHROCOLOR
Rubix:d343930

Detalii produs : HTD8280050COLCXA CONTITECH - HTD8280050COLCXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2800 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere