Curea trapezoidală clasică ContiTech 10X1830
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10X1830
Rubix:d347909
EAN:4010858341831

Detalii produs : 10.0X1830 CONTITECH - 10.0X1830 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 1830 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 1852 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere