Curea trapezoidală clasică ContiTech 17X6500
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17X6500
Rubix:d352595
EAN:4010858910655

Detalii produs : 17.0X6500 CONTITECH - 17.0X6500 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 6500 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 6540 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere