Curea trapezoidală clasică ContiTech 25X2120
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:25X2120
Rubix:d348298
EAN:4010858432126

Detalii produs : 25.0X2120 CONTITECH - 25.0X2120 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 25x2120 |
| Lungimea interioară | 2120 mm |
| Lungimea exterioară | 2220 mm |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Lungime orientativă | 2180 mm |
| Secțiune | 25 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -55 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere