Curea trapezoidală clasică ContiTech 25X1500
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:25X1500
Rubix:d352606
EAN:4010858431501

Detalii produs : 25.0X1500 CONTITECH - 25.0X1500 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 25x1500 |
| Lungimea interioară | 1500 mm |
| Lungimea exterioară | 1600 mm |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Lungime orientativă | 1560 mm |
| Secțiune | 25 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -55 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere