Curea trapezoidală clasică ContiTech 25X1900
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:25X1900
Rubix:d348992
EAN:4010858431891

Detalii produs : 25.0X1900 CONTITECH - 25.0X1900 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 25x1900 |
| Lungimea interioară | 1900 mm |
| Lungimea exterioară | 2001 mm |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Lungime orientativă | 1960 mm |
| Secțiune | 25 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -55 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere