Curea trapezoidală clasică ContiTech 25X2950
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:25X2950
Rubix:d348343
EAN:4010858232955

Detalii produs : 25.0X2950 CONTITECH - 25.0X2950 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 25x2950 |
| Lungimea interioară | 2950 mm |
| Lungimea exterioară | 3051 mm |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Lungime orientativă | 3010 mm |
| Secțiune | 25 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -55 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere