Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-8M-3200-12 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-8M-3200-12 FALCON PD
Rubix:d348981
EAN:4051817584852
Detalii produs : GTR8320012 CONTITECH - GTR8320012 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3200 mm |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
