Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-8M-1600-36 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-8M-1600-36 FALCON PD
Rubix:d348755
EAN:4051817584494

Detalii produs : GTR8160036 CONTITECH - GTR8160036 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1600 mm |
| Lățimea centurii | 36 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere