Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-8M-4000-62 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-8M-4000-62 FALCON PD
Rubix:d345269
EAN:4051817585002

Detalii produs : GTR8400062 CONTITECH - GTR8400062 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 4000 mm |
| Lățimea centurii | 62 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere