Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-14M-6496-125 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-14M-6496-125 FALCON PD
Rubix:d345391
EAN:4010858000448

Detalii produs : GTR146496125 CONTITECH - GTR146496125 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 6496 mm |
| Lățimea centurii | 125 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere