Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-14M-3500-68 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-14M-3500-68 FALCON PD
Rubix:d352919
EAN:4051817583893

Detalii produs : GTR14350068 CONTITECH - GTR14350068 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3500 mm |
| Lățimea centurii | 68 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere