Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-2450-14M-40CXP SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-2450-14M-40CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:d348639

Detalii produs : HTD14245040COLCXP CONTITECH - HTD14245040COLCXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2450 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere