Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-3408-8M-30 SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-3408-8M-30 SYNCHROCOLOR
Rubix:d349777

Detalii produs : HTD8340830COL CONTITECH - HTD8340830COL CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3408 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere