Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1760-8M-30CXP SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1760-8M-30CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:d352123

Detalii produs : HTD8176030COLCXP CONTITECH - HTD8176030COLCXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1760 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere