Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-2590-14M-40CXP SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-2590-14M-40CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:d350504

Detalii produs : HTD14259040COLCXP CONTITECH - HTD14259040COLCXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2590 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere