Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-156-3M-15 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-156-3M-15 SYNCHROBELT
Rubix:d343862

Detalii produs : HTD315615 CONTITECH - HTD315615 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 156 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere