Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-687-3M-9 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-687-3M-9 SYNCHROBELT
Rubix:d346375

Detalii produs : HTD36879 CONTITECH - HTD36879 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 687 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere