Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-576-8M-50 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-576-8M-50 SYNCHROBELT
Rubix:d349509

Detalii produs : HTD857650 CONTITECH - HTD857650 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 576 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere