Curea trapezoidală clasică ContiTech 22X5232
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22X5232
Rubix:d350481
EAN:4010858693534

Detalii produs : 22.0X5232 CONTITECH - 22.0X5232 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 5232 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 5290 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere