Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1040-8M-20 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1040-8M-20 SYNCHROBELT
Rubix:d350634
EAN:4010858890094

Detalii produs : HTD8104020 CONTITECH - HTD8104020 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1040 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere