Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPB2975
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPB2975
Rubix:d351418
EAN:4010858740535

Detalii produs : SPB2975 CONTITECH - SPB2975 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 2975 mm |
| Lungimea interioară | 2915 mm |
| Lungimea exterioară | 2997 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti®v |
| Min. Temperatura de funcționare | -55 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere