Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ2360CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ2360CR
Rubix:d352038

Detalii produs : SPZ2360CR CONTITECH - SPZ2360CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 2360 mm |
| Lungimea interioară | 2323 mm |
| Lungimea exterioară | 2373 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti v advance |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere