Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ1787CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ1787CR
Rubix:d345373

Detalii produs : SPZ1787CR CONTITECH - SPZ1787CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1787 mm |
| Lungimea interioară | 1750 mm |
| Lungimea exterioară | 1800 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti v advance |
| Min. Temperatura de funcționare | -55 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere