Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPB2240CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPB2240CR
Rubix:d349186

Detalii produs : SPB2240CR CONTITECH - SPB2240CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 2240 mm |
| Lungimea interioară | 2180 mm |
| Lungimea exterioară | 2262 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti®v advance |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Diametru minim scripete | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere