Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPC2500CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPC2500CR
Rubix:d346442

Detalii produs : SPC2500CR CONTITECH - SPC2500CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2500 mm |
| Lungimea interioară | 2417 mm |
| Lungimea exterioară | 2530 mm |
| Grosime | 18 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti®v advance |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Diametru minim scripete | 224 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere