Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA3482CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA3482CR
Rubix:d348591
EAN:4010858970079

Detalii produs : SPA3482CR CONTITECH - SPA3482CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 3482 mm |
| Lungimea interioară | 3437 mm |
| Lungimea exterioară | 3500 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti v advance |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere