Referințe
Gates:32G2
Rubix:d494709
Producator:4657-2492

Detalii produs : 32G2 GATES - 32G2 GATES
Puncte forte
NBR/PVC base. MSHA release.
Aplicații
For high-pressure hydraulic applications.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3348 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 51 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 80 bar |
| Raza curbei | 315 mm |
| Presiune fără spargere | 320 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
