Referințe
Bürkert:00140828
Rubix:d955671
Detalii produs : 140828 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 00140828
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 13 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
