Referințe
Bürkert:178690
Rubix:d973195

Detalii produs : 178690 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 178690
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 185 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
