Pompă cu angrenaje interne Grundfos MLD.38.3.2 3x400V 10M
Pompă cu angrenaje interne Grundfos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:MLD.38.3.2 3x400V 10M
Rubix:d1345564
Producator:97901123
EAN:5710626081233

Detalii produs : MLD.38.3.2 3x400V 10M GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS MLD.38.3.2 3X400V 10M
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea uleiului | 60 cm³ |
|---|---|
| Presiunea nominală | 6 bar |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 40 °C |
| Greutate | 141 kg |
| Viteza maximă | 2880 rpm |
| Serie | multilift mld |
| Cursa cilindrului | 560 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
