Pompă cu angrenaje interne Grundfos MOG.12.1.2 1x230V
Pompă cu angrenaje interne Grundfos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:MOG.12.1.2 1x230V
Rubix:d1349310
Producator:97901126
EAN:5710626081264

Detalii produs : MOG.12.1.2 1x230V GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS MOG.12.1.2 1X230V
Informații tehnice
atribute
| Presiunea nominală | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 40 °C |
| Greutate | 92.6 kg |
| Viteza maximă | 2820 rpm |
| Serie | multilift mog |
| Cursa cilindrului | 135 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
