Referințe
Kipp:K2078.111400180
Rubix:d871931
Producator:K2078.111400180
EAN:4059245857951
Detalii produs : K2078.111400180 KIPP - SEALING JOINT KIPP K2078.111400180
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 17.9 mm |
| Grosime | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

