Referințe
Bürkert:445097
Rubix:d987264

Detalii produs : 445097 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 445097
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 9 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 140 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
