Referințe
Bürkert:447321
Rubix:d956186

Detalii produs : 447321 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 447321
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 143 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
