Referințe
Bürkert:247263
Rubix:d942998
Producator:247263

Detalii produs : 247263 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 247263
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
