Referințe
Bürkert:250517
Rubix:d995407

Detalii produs : 250517 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 250517
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 55 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
