Referințe
Bürkert:252728
Rubix:d961150
Producator:252728

Detalii produs : 252728 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 252728
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 10 mm |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
